Hoffman Ahe8x8x6 | 32fg23 | Vỏ hộp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN AHE8X8X6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2RKD 32FG23

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại AHE8X8X6 Cao 8 inch x Rộng 8 inch x Sâu 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RKD phần: AHE8X8X6Tham chiếu chéo: 32FG23
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
€81.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu6"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcANSI 61 bột polyester
Chiều cao8"
Đánh giá IP30
Knockouts / Không KnockoutsKnockout
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá1
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.29
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)26.37
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
HOFFMAN AHE6X6X4 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€55.24
HOFFMAN AHE8X8X4 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€69.26
HOFFMAN AHE10X10X6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€108.36
HOFFMAN AHE12X12X4 Vỏ hộp nối kim loại 12 "Cao x 12" Rộng x Sâu 4 "| AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€107.55
HOFFMAN AHE12X12X6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€130.54
HOFFMAN AHE16X16X6 Vỏ hộp nối kim loại 16 "Cao x 16" Rộng x Sâu 6 "| AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€193.55
HOFFMAN AHE10X10X4 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng tường 10 inch | AG2RKJ 32FG28 AHE10X10X44"10 "10 "€89.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại AHE8X8X6 Cao 8 inch x Rộng 8 inch x Sâu 6 inch
€81.62 /đơn vị