vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A806CHQR Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip65 | AG2QZJ 32FD69

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A806CHQR Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip65

Trong kho
Khoản mục: AG2QZJ phần: A806CHQRTham chiếu chéo: 32FD69

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€225.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu3.5 "
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao8"
Bảng điều khiển nội thất32FR93
Đánh giá IP65
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá12, 13
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A1008CHQR Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"€240.08
HOFFMAN A1210CHQR Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch Tường | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "€312.55
HOFFMAN A1412CHQR Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Cao 14 inch x Rộng 12 inch x Sâu 6 inch | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "€417.06
HOFFMAN A1614CHQR Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 16 inch x Chiều rộng 14 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "€450.31
HOFFMAN A604CHQR Hộp nối bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch Ip65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"€165.10
HOFFMAN A606CHQR Hộp nối bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"€193.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A806CHQR Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip65
€225.97 /đơn vị