vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A806CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip66 | AG2RBU 32FE29

HOFFMAN A806CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip66

Trong kho
Khoản mục: AG2RBU phần: A806CHNFTham chiếu chéo: 32FE29
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
€270.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu3.5 "
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao8"
Bảng điều khiển nội thất32FR93
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 12, 13
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)24.61
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A604CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"€217.05
HOFFMAN A606CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch Ip66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"€260.96
HOFFMAN A1008CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"€358.29
HOFFMAN A10086CHNF Vỏ hộp nối bằng kim loại Chiều cao 10 inch 14/16 Ga. | AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"€390.74
HOFFMAN A1210CHNF Hộp nối kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng tường 10 inch | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "€406.68
HOFFMAN A1212CHNF Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch Tường | AG2RBY 32FE33 A1212CHNF6"12 "32FR6812 "€439.77
HOFFMAN A1412CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều rộng 12 inch Ip66 | AG2RBZ 32FE34 A1412CHNF6"14 "32FR8012 "€513.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A806CHNF Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch Ip66
€270.22 /đơn vị