vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A8066CHFL Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2RBL 32FE18

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A8066CHFL Cao 8 inch x Rộng 6 inch x Sâu 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RBL phần: A8066CHFLTham chiếu chéo: 32FE18
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
€308.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu6"
Tính năng bao vây1/4 Xoay chốt với Khe trình điều khiển vít
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcRAL 7035 Bột Polyester xám
GasketNeoprene
Chiều cao8"
Bảng điều khiển nội thất32FR93
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 12
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A10086CHFL Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"€334.90
HOFFMAN A1008CHFL Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"€299.17
HOFFMAN A10106CHFL Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "€361.17
HOFFMAN A12108CHFL Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "€445.76
HOFFMAN A1210CHFL Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "€370.73
HOFFMAN A1212CHFL Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "€423.03
HOFFMAN A14128CHFL Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều rộng 12 inch Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "€590.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A8066CHFL Cao 8 inch x Rộng 6 inch x Sâu 6 inch
€308.67 /đơn vị