HOFFMAN A723018FSG Vỏ kim loại 72.06 Chiều cao x 30.06 Chiều rộng x 18.06 Chiều sâu
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Vật liệu cơ bản | kim loại |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18.06 " |
Tính năng bao vây | Tay cầm hạng nặng với 3 điểm khóa bên trong |
Loại vỏ bao vây | Bản lề |
Kết thúc | ANSI 61 bột polyester |
Gasket | Neoprene |
Chiều cao | 72.06 " |
Bảng điều khiển nội thất | A72P30F1 |
Đánh giá IP | 55 |
Knockouts / Không Knockouts | Không có Knockouts |
Vật chất | Thép carbon |
Máy đo kim loại | 12 |
Gắn kết | Đứng miễn phí |
NEMA Đánh giá | 12 |
Chiều rộng | 30.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 8537109050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Bảng điều khiển nội thất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A602418FSG | 18.06 " | 60.06 " | A60P24F1 | 24.06 " | €3,591.53 | |
A604818FSDG | 18.06 " | 60.06 " | A60P48F1 | 48.06 " | €6,459.93 | |
A723618FS | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €4,834.03 | RFQ
|
A723618FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €4,708.91 | RFQ
|
A723624FS | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €5,345.77 | RFQ
|
A723624FSG | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €5,084.44 | RFQ
|
A723630FSG | 30.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €6,055.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.