Hoffman A6r66nk | 32fh97 | Bao vây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A6R66NK Hộp kéo kim loại Cao 6 inch x Rộng 6 inch x Sâu 6 inch | AG2QRZ 32FH97

HOFFMAN Vỏ hộp kéo bằng kim loại A6R66NK Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2QRZ phần: A6R66NKTham chiếu chéo: 32FH97
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
€76.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu6"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcANSI 61 bột polyester
Chiều cao6"
Đánh giá IP32
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại16, 14, 12
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3R
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A24R2412NK Hộp kéo kim loại Chiều cao 24 inch x Chiều rộng 24 inch | AG2QRU 32FH92 A24R2412NK12 "24 "24 "€720.31
HOFFMAN A24R246NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 24 inch x Chiều rộng 24 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QRW 32FH94 A24R246NK6"24 "24 "€539.00
HOFFMAN A24R248NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 24 inch x Chiều rộng 24 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QRX 32FH95 A24R248NK8"24 "24 "€621.86
HOFFMAN A6R64NK Hộp kéo kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QRY 32FH96 A6R64NK4"6"6"€72.92
HOFFMAN A8R84NK Hộp kéo bằng kim loại Cao 8 inch x Rộng 8 inch x Sâu 4 inch | AG2QTB 32FH99 A8R84NK4"8"8"€96.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp kéo bằng kim loại A6R66NK Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 6 inch
€76.93 /đơn vị