Hoffman A6n64 | Vỏ kim loại Chiều cao 6 inch X Chiều rộng 6 inch X Độ sâu 4 inch | 32fa83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A6N64 Vỏ kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QPK 32FA83

HOFFMAN A6N64 Vỏ kim loại Cao 6 inch x Rộng 6 inch x Sâu 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2QPK phần: A6N64Tham chiếu chéo: 32FA83
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
€139.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu4"
Tính năng bao vâyVít xả có rãnh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao6"
Bảng điều khiển nội thất32FT21
Đánh giá IP30
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá1
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8538100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A12N126 Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€272.55
HOFFMAN A10N104 Vỏ kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€205.35
HOFFMAN A10N106 Vỏ kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€236.50
HOFFMAN A10N84 Vỏ kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€178.53
HOFFMAN A10N86 Vỏ kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€202.70
HOFFMAN A12N106 Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€248.38
HOFFMAN A12N128 Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€316.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A6N64 Vỏ kim loại Cao 6 inch x Rộng 6 inch x Sâu 4 inch
€139.34 /đơn vị