HOFFMAN A606CHFTC Enclosure, Continuous Hinge, Flange Collar, 6 x 6 x 4.54 Inch Size, Gray, Steel
Khoản mục: CH8CER
phần: A606CHFTC
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Bảng điều khiển nội thất | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A404CH | 3" | 4" | - | Bao vây hộp nối | 4" | €134.36 | |
A4044CH | 4" | 4" | - | Bao vây hộp nối | 4" | €138.69 | |
A604CH | 3" | 6" | 32FR89 | Bao vây hộp nối | 4" | €150.68 | |
A6044CH | 4" | 6" | 32FR89 | Bao vây hộp nối | 4" | €158.76 | |
A606CH | 4" | 6" | 32FR66 | Bao vây hộp nối | 6" | €171.91 | |
A806CH | 3.5 " | 8" | 32FR93 | Bao vây hộp nối | 6" | €181.52 | |
A8066CH | 6" | 8" | 32FR93 | Bao vây hộp nối | 6" | €219.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.