vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A6044CHNFSS Vỏ hộp nối bằng kim loại 14/16 Bản lề đo | AG2RCK 32FE44

HOFFMAN A6044CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Bản lề 14/16 Bản lề

Trong kho
Khoản mục: AG2RCK phần: A6044CHNFSSTham chiếu chéo: 32FE44
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
€671.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
MàuThép không gỉ
Độ sâu4"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúc# 4 Chải
Gasketpolyurethane
Chiều cao6"
Bảng điều khiển nội thất32FR89
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chất304 thép không gỉ
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3R, 4, 4X, 12
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuLoại vỏ bao vâyChiều caoBảng điều khiển nội thấtVật chấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A606CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"Bản lề6"32FR66304 thép không gỉ6"€690.89
HOFFMAN A606CHNFSS6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 6 inch x Vít chiều rộng 6 inch | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"Bản lề6"32FR66316L thép không gỉ6"€974.11
HOFFMAN A8064CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"Bản lề8"32FR93304 thép không gỉ6"€837.28
HOFFMAN A1008CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"Bản lề10 "32FR67304 thép không gỉ8"€982.87
HOFFMAN A1008CHNFSS6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 10 inch Ip66 Tường | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"Bản lề10 "32FR67316L thép không gỉ8"€1,276.51
HOFFMAN A12106CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"Bản lề12 "32FR63304 thép không gỉ10 "€1,280.82
HOFFMAN A12106CHNFSS6 Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"Bản lề12 "32FR63316L thép không gỉ10 "€1,816.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A6044CHNFSS Vỏ hộp nối kim loại Bản lề 14/16 Bản lề
€671.65 /đơn vị