vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A4R44GV Hộp kéo kim loại Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RJG 32FG03

HOFFMAN Vỏ hộp kéo bằng kim loại A4R44GV Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RJG phần: A4R44GVTham chiếu chéo: 32FG03
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
€57.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu4"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcMạ kẽm trước không sơn
Chiều cao4"
Đánh giá IP32
Knockouts / Không KnockoutsKnockout
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3R
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)14.3
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)14.3
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều caoKnockouts / Không KnockoutsMáy đo kim loạiChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A6R64GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Mạ kẽm trước không sơn6"Knockout14, 164"€74.50
HOFFMAN A6R66GV Hộp kéo kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Mạ kẽm trước không sơn6"Knockout14, 166"€74.03
HOFFMAN A8R84GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch Ip32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"Mạ kẽm trước không sơn8"Knockout14, 168"€99.23
HOFFMAN A8R86GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch Tường | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Mạ kẽm trước không sơn8"Knockout14, 168"€114.78
HOFFMAN A10R104GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Mạ kẽm trước không sơn10 "Knockout14, 1610 "€119.46
HOFFMAN A10R106GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Mạ kẽm trước không sơn10 "Knockout14, 1610 "€147.03
HOFFMAN A12R124GV Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RJP 32FG10 A12R124GV4"Mạ kẽm trước không sơn12 "Knockout14, 1612 "€165.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp kéo bằng kim loại A4R44GV Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch
€57.93 /đơn vị