Hoffman A404sc | 32fe77 | Vỏ hộp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A404SC Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch bằng thép | AG2RDV 32FE77

HOFFMAN Vỏ hộp nối bằng kim loại A404SC Chiều cao 4 inch x Thép rộng 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RDV phần: A404SCTham chiếu chéo: 32FE77
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
€138.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu3"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao4"
Đánh giá IP65
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá12, 13
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A4044SC Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€147.76
HOFFMAN A6044SC Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€162.86
HOFFMAN A606SC Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€183.44
HOFFMAN A806SC Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€193.11
HOFFMAN A808SC Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng thép 8 inch | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€232.65
HOFFMAN A1008SC Hộp nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 10 inch x Chiều rộng thép 8 inch | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€238.95
HOFFMAN A10086SC Hộp kết nối kim loại Vỏ thép tường có chiều cao 10 inch | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€303.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối bằng kim loại A404SC Chiều cao 4 inch x Thép rộng 4 inch
€138.18 /đơn vị