Hoffman A404lp | 32fe23 | Vỏ hộp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A404LP Hộp nối bằng kim loại Bao vây Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2QRE 32FE23

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A404LP Cao 4 inch x Rộng 4 inch x Sâu 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2QRE phần: A404LPTham chiếu chéo: 32FE23
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
€134.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu3"
Tính năng bao vâyKẹp vít với xích
Loại vỏ bao vâyNhấc ra
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao4"
Đánh giá IP65
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá12, 13
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A1008LP Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QRC 32FE21 A1008LP4"10 "32FR678"€233.15
HOFFMAN A1210LP Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 5 inch | AG2QRD 32FE22 A1210LP5"12 "32FR6310 "€310.85
HOFFMAN A604LP Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2RBN 32FE24 A604LP3"6"32FR894"€151.84
HOFFMAN A606LP Hộp nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RBP 32FE25 A606LP4"6"32FR666"€177.33
HOFFMAN A806LP Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 3.5 inch | AG2RBQ 32FE26 A806LP3.5 "8"32FR936"€188.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A404LP Cao 4 inch x Rộng 4 inch x Sâu 3 inch
€134.30 /đơn vị