HOFFMAN A14128CH Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2RAH 32FD91

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A14128CH Cao 14 inch x Rộng 12 inch x Sâu 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RAH phần: A14128CHTham chiếu chéo: 32FD91

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€424.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu8"
Loại vỏ bao vâyKẹp bản lề
Kết thúcANSI 61 bột polyester
GasketNeoprene
Chiều cao14 "
Bảng điều khiển nội thất32FR80
Đánh giá IP65
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại14, 16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá12, 13
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.64
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)40.34
Chiều rộng tàu (cm)40.34
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtMụcChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A404CH Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Bao vây hộp nối4"€134.36
HOFFMAN A4044CH Hộp kết nối kim loại Bao vây Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Bao vây hộp nối4"€138.69
HOFFMAN A604CH Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Bao vây hộp nối4"€150.68
HOFFMAN A6044CH Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Bao vây hộp nối4"€158.76
HOFFMAN A606CH Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Bao vây hộp nối6"€171.91
HOFFMAN A806CH Hộp kết nối kim loại Vỏ hộp Chiều cao 8 inch x Bản lề chiều rộng 6 inch | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Bao vây hộp nối6"€181.52
HOFFMAN A8066CH Vỏ hộp nối kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Bao vây hộp nối6"€219.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ hộp nối kim loại A14128CH Cao 14 inch x Rộng 12 inch x Sâu 8 inch
€424.27 /đơn vị