Hoffman A1287jfgr | 32fd50 | Bao vây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bọc HOFFMAN A1287JFGR Nonmtallc Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 7 inch | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR Bao vây Nonmtallc Cao 12 inch x Rộng 8 inch x Sâu 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3HDF phần: A1287JFGRTham chiếu chéo: 32FD50
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
€581.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
MàuThép không gỉ
Loại bìaRắn
Độ sâu7"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Độ sâu bao vây (In.)7"
Chiều cao bao vây (In.)12 "
Enclosure liệuSợi thủy tinh
Chiều rộng bao vây (In.)8"
Kết thúcChải
GasketBọt liền mạch tại chỗ
Chiều cao12 "
Bảng điều khiển nội thất32FR67
Đánh giá IP66
Gắn kếtTường
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Xếp hạng NEMA bao vây: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Kim loại / Phi kim loại: Phi kim loại
  • Phương thức đóng cửa: Chốt phát hành nhanh
  • Knockouts: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bao vây (In.)MàuĐộ sâuKết thúcGasketChiều caoĐánh giá IPMáy đo kim loạiGiá cả
HOFFMAN A404NFSS Hộp đấu nối Vỏ kim loại Chiều cao 4 inchx Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Thép không gỉ3"Chảipolyurethane4"6614/16€507.69
HOFFMAN A12R128NK Vỏ kim loại Chiều cao 12 inchx Chiều rộng 12 inchx Chiều sâu 8 inch 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "màu xám8"ANSI 61 bột polyester-12 "3212/14/16€221.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR Bao vây Nonmtallc Cao 12 inch x Rộng 8 inch x Sâu 7 inch
€581.79 /đơn vị