vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A1086CHSCFG Vỏ ngoài bằng kim loại Ip66 Tường chiều cao 10 inch | AG2QVV 32FC81

HOFFMAN A1086CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Tường cao 66 inch Ip10

Trong kho
Khoản mục: AG2QVV phần: A1086CHSCFGTham chiếu chéo: 32FC81
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
€232.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuThép không gỉ
Độ sâu6"
Tính năng bao vâyVít
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcXám nhạt
Gasketpolyurethane
Chiều cao10 "
Bảng điều khiển nội thất32FR67
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtSợi thủy tinh đúc nén
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 13
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8538906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A12106CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€288.28
HOFFMAN A14128CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "€373.12
HOFFMAN A16148CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều rộng 114 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "€443.23
HOFFMAN A181610CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều rộng 16 inch x Chiều sâu 10 inch | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "€588.62
HOFFMAN A664CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€191.68
HOFFMAN A864CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€200.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A1086CHSCFG Vỏ bọc phi kim loại Tường cao 66 inch Ip10
€232.56 /đơn vị