HIGHLIGHT 702596 Máy Quấn Căng Stndrd 18 Inch 115vac
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quấn căng cấu hình thấp, xoắn ốc tiêu chuẩn |
amps | 10 |
Chiều dài | 95 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Động cơ HP | 1/2 |
Chiều rộng của cuộn | 18 " |
Tốc độ | 12 rpm |
điện áp | 115 VAC |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 505.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 297.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 208.28 |
Mã HS | 8422409170 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | amps | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Động cơ HP | Chiều rộng của cuộn | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700502 | 60 " | 15 | 91 " | Bàn xoay kéo căng cấu hình thấp | 98 " | 1/4 | 18 " | 10 rpm | €5,070.84 | RFQ
| |
760064 | 60 " | 15 | 91 " | Bàn xoay kéo căng cấu hình thấp | 98 " | 1/4 | 20 " | 10 rpm | €10,493.94 | RFQ
| |
760146 | 144 " | 15 | 67 " | Máy quấn căng cấu hình thấp | 31 " | 1/4 | 20 " | 12 rpm | €10,847.45 | RFQ
| |
760065 | 104 " | 15 | 67 " | Máy quấn căng hồ sơ thấp với quy mô | 30 " | 1/4 | 20 " | 12 rpm | €18,625.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.