Hettich Manualconical | Máy Ly Tâm Gói 4 X 15ml 100 Đến 127v | 38lz72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HETTICH Gói ly tâm MANUALCONICAL 4 x 15mL 100 đến 127V

Trong kho
Khoản mục: AH8DXG phần: MANUALCONICALTham chiếu chéo: 38LZ72

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€559.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGói ly tâm
Rotor gócN
Sức chứa4 x 15mL
Màutrắng
Tuân thủTUV, CE, ISO 13485
đường kính6.9 "
Chiều cao11.2 "
Những Đặt Giữ (Holds)4 ống
Vật chấtNhựa, kim loại
RCF tối đa1298 xg
Kích thước ống nghiệm tối đa17mm x 120mm
Tốc độ3000 rpm
Kích thước ống15mL
KiểuHướng dẫn sử dụng
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm vidòng điện xoay chiềuSức chứaKích thước ốngKiểuĐiện áp (AC)Chiều rộngđường kínhGiá cả
Máy ly tâm HETTICH 185MICRO12 Gói 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0mL2.0mLmicrolit100 để 12710.3 "13.9 "€3,888.58
HETTICH 185MICRO12-PED Máy ly tâm gói 12 x 0.8mL 12 ống | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8mL0.8mLmicrolit100 để 12710.3 "13.9 "€4,128.59
HETTICH 185MICROSC Máy ly tâm gói 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185MICROSC-2.518 x 2.0mL1.5mL đến 2.0mLmicrolit100 để 12710.3 "13.9 "€4,019.66
HETTICH 185MICROSC-BC Máy ly tâm gói 18 ống 2.0mL 18 ống | AH8DTG 38LY69 185MICROSC-TCN-2.518 x 2.0mL2.0mLmicrolit100 để 12710.3 "13.9 "€4,521.01
Máy ly tâm HETTICH 200CRYO Gói 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8mL1.8mLmicrolit100 để 12710.8 "13.5 "€6,158.49
Máy ly tâm HETTICH 200CRYO-BC Gói 20 ống x 1.8mL 20 ống | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-TCN-220 x 1.8mL1.8mLmicrolit100 để 12710.8 "13.5 "€6,965.65
Máy ly tâm HETTICH 200MICRO24 Gói 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0mL2.0mLmicrolit100 để 12710.8 "13.5 "€5,651.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HETTICH Gói ly tâm MANUALCONICAL 4 x 15mL 100 đến 127V
€559.06 /đơn vị