Hepcomotion Au7654l300lb | Vận chuyển Gv3, Kích thước 76, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 300 Mm, Chất bôi trơn trượt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HEPCOMOTION AU7654L300LB GV3 Carriage, Size 76, Twin Bearing, 300 mm Carriage Length, Slide Lubricators | CR3WFW 800ZE1

HEPCOMOTION Vận chuyển AU7654L300LB GV3, Kích thước 76, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 300 mm, Chất bôi trơn trượt

Trong kho
Vật phẩm: CR3WFW Model: AU7654L300LBTham chiếu chéo: 800ZE1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€2,184.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyên chở

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.76
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
HEPCOMOTION AU12P313L100LBNS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 100 mm | CR3WDH 800Z61 AU12P313L100LBNS€956.81
HEPCOMOTION AU12P313L50LBNS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 50 mm | CR3WDJ 800Z63 AU12P313L50LBNS€956.18
HEPCOMOTION AU12P1/P213L50NS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 50 mm, Phớt Nitrile/P1/P2 Chính xác | CR3WDK 800Z57 AU12P1/P213L50NS€778.44
HEPCOMOTION AU12P313L50NS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 50 mm, Phớt Nitrile/P3 Chính xác | CR3WDL 800Z62 AU12P313L50NS€717.75
HEPCOMOTION AU12P1/P213L75LBNS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 75 mm | CR3WDM 800Z60 AU12P1/P213L75LBNS€950.07
HEPCOMOTION AU12P1/P213L75NS GV3 Vận chuyển, Kích thước 12, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 75 mm, Phớt Nitrile/P1/P2 Chính xác | CR3WDN 800Z59 AU12P1/P213L75NS€784.56
HEPCOMOTION AU2018L100CSDRNS GV3 Vận chuyển, Kích thước 20, Vòng bi hai hàng, Chiều dài vận chuyển 100 mm | CR3WDP 800Z69 AU2018L100CSDRNS€1,010.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEPCOMOTION Vận chuyển AU7654L300LB GV3, Kích thước 76, Vòng bi đôi, Chiều dài vận chuyển 300 mm, Chất bôi trơn trượt
€2,184.53 /đơn vị