vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HELICOIL 2087-4 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M4 x 0.7 | CH3WED

HELICOIL 2087-4 Vòi cắm ống sáo thẳng, 5H, Thô hệ mét, Kích thước ren M4 x 0.7

Trong kho
Khoản mục: CH3WED Mẫu: 2087-4
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
€13.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm thẳng
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể60.32mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.4.93mm
Nhấn vào KiểuSáo thẳng (Tay)
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề22.22mm
Pitch chủ đề0.7mm
Kích thước chủ đềM4 x 0.7
Loại sợiSố liệu thô
Kiểu5H

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKiểuLoại sợiGiá cả
HELICOIL 2087-10 Vít Chèn ren, Kích thước ren M10x1.5, Chiều dài ren 42mm | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HSố liệu thô€60.03
HELICOIL 2087-12 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M12 x 1.75 | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M14 x 2 | CH3WDL 2087-14M14 x 25HSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M16 x 2 | CH3WDM 2087-16M16 x 25HSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M18 x 2.5 | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Hệ mét thô, Kích thước ren M2 x 0.4 | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Vòi cắm sáo thẳng, 5H, Hệ mét Thô, Kích thước ren M2.2 x 0.45 | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HSố liệu thô-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HELICOIL 2087-4 Vòi cắm ống sáo thẳng, 5H, Thô hệ mét, Kích thước ren M4 x 0.7
€13.27 /đơn vị