Hedland H705b-020 | Lưu lượng kế Gpm/lpm 2.0 - 20/10-76 | 4nna5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưu lượng kế HEDLAND H705B-020 Gpm / lpm 2.0 - 20 / 10-76 | AD8YWX 4NNA5

HEDLAND H705B-020 Lưu lượng kế Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76

Trong kho
Khoản mục: AD8YWX phần: H705B-020Tham chiếu chéo: 4NNA5
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
€986.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 2% Toàn thang đo
Phòng Vật liệuThau
Kích thước kết nối3/4 FNPT
LắpThau
Vật liệu dòng chảyNước và các chất lỏng khác
Dòng chảy2 đến 20 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM / LPM2 đến 20/10 đến 76
Chiều cao2.875 "
Vật liệu vỏThau
Chiều dài7.187 "
Max. Sức ép3500 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 F
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)9.00
Giảm áp suất - 50% lưu lượng (PSI)4.00
Vật liệu con dấuViton
Trọng lượng riêng1.000
KiểuVùng biến đổi
UPC469104055291
Chiều rộng2 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.tính chính xácKích thước kết nốiVật liệu con dấuChiều rộngDòng chảyChiều caoVật liệu vỏGiá cả
Lưu lượng kế HEDLAND H201A-005 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 đến 0.5 gpm1.875 "Nhôm€467.54
HEDLAND H201A-010 Lưu lượng kế 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 đến 1 gpm1.875 "Nhôm€471.86
Lưu lượng kế HEDLAND H201A-020 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 đến 2 gpm1.875 "Nhôm€467.54
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-002 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 đến 2 gpm2.375 "Nhôm€548.14
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-005 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 đến 5 gpm2.375 "Nhôm€538.77
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-010 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 đến 10 gpm2.375 "Nhôm€548.14
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-015 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 đến 15 gpm2.375 "Nhôm€557.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND H705B-020 Lưu lượng kế Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76
€986.53 /đơn vị