Hedland H629-607-r | Lưu lượng kế 1 Mnpt 1-7 Gpm | 6kfc0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lưu lượng HEDLAND H629-607-R 1 Mnpt 1-7 Gpm | AE9KNQ 6KFC0

HEDLAND H629-607-R Lưu lượng kế 1 Mnpt 1-7 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AE9KNQ phần: H629-607-RTham chiếu chéo: 6KFC0
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
€387.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác5%
Phòng Vật liệuRadel (R)
Kích thước kết nối1 MNPT
LắpPVC
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy1-7 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM của nước1-7
Phạm vi dòng chảy @ GPM / LPM1 đến 7/4 đến 26
GPM tối đa7
Chiều cao1.5 "
Vật liệu vỏRadel (R)
Chiều dài8.875 "
Max. Sức ép325 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Tối đa Độ nhớt1 CST
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)2.25
Vật liệu con dấuBuna n
Trọng lượng riêng1
KiểuVùng biến đổi
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiDòng chảyChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
Lưu lượng kế HEDLAND H624-604-R 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
Lưu lượng kế HEDLAND H624-607-R 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
Lưu lượng kế HEDLAND H624-610-R 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
Lưu lượng kế HEDLAND H624-616-R, 1/2 "Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€303.75
HEDLAND H620-604-R Lưu lượng kế 3/4 Mồ hôi 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 mồ hôi.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€303.41
HEDLAND H620-607-R Lưu lượng kế 3/4 Mồ hôi 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 mồ hôi1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€307.45
Lưu lượng kế HEDLAND H620-610-R với cảm biến 3/4 mồ hôi 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 mồ hôi1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND H629-607-R Lưu lượng kế 1 Mnpt 1-7 Gpm
€387.63 /đơn vị