Hedland H601a-005-f1 | Lưu lượng kế Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | 4nnc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưu lượng kế HEDLAND H601A-005-F1 Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9

HEDLAND Lưu lượng kế H601A-005-F1 Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

Trong kho
Khoản mục: AD8YXL phần: H601A-005-F1Tham chiếu chéo: 4NNC9
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
€1,218.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
tính chính xác+/- 2% Toàn thang đo
Phòng Vật liệuAluminium
Kích thước kết nối1/2 FNPT
Vật liệu dòng chảyChất lỏng dầu mỏ
Dòng chảy0.5 đến 5 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM / LPM0.5 đến 5/2 đến 19
Chiều cao3"
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài6.625 "
Max. Sức ép3500 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 F
Tối đa Vôn250
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)6.00
Giảm áp suất - 50% lưu lượng (PSI)3.00
Vật liệu con dấuViton
Trọng lượng riêng0.876
KiểuVùng biến đổi
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏGiá cả
Lưu lượng kế HEDLAND H605B-005-F1 Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9 H605B-005-F1Thau€1,326.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND Lưu lượng kế H601A-005-F1 Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
€1,218.77 /đơn vị