Hedland H526-004 | Chốt chuyển đổi dòng chảy Ac | 6kvu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc dòng chảy HEDLAND H526-004 Chốt Ac | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND Công tắc dòng chảy H526-004 Chốt Ac

Trong kho
Khoản mục: AE9MMY Mẫu: H526-004Tham chiếu chéo: 6KVU2
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
€294.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
của DINTEK4 chân (Lớp bảo vệ IP65)
Min. Hiện hành25mA
NEMA Đánh giá12 và 13 (IP65)
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 158 F
KiểuChốt AC
điện áp115 VAC +/- 10%

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Xếp hạng liên hệ (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Hiện hànhGiá cả
HEDLAND H526-003 Công tắc dòng chảy Chốt Ac | AD8YYV 4NNG4 H526-00325 mA tối đa€277.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND Công tắc dòng chảy H526-004 Chốt Ac
€294.62 /đơn vị