Heathrow Scientific Hs28729r | Chảo Đá Vuông 9l Đỏ | 6nuf0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN NÓN KHĂN HS28729R Chảo Băng Hình vuông 9l Đỏ | AE9YPM 6NUF0

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Chảo Đá Vuông 9l Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE9YPM phần: HS28729RTham chiếu chéo: 6NUF0
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
€215.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảo băng
Màuđỏ
Những Đặt Giữ (Holds)Chất lỏng
Bên trong Dia.42 "
Chiều cao bên trong6"
Chiều dài bên trong15 "
Chiều rộng bên trong10.75 "
Vật chấtpolyurethane
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)240
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-196
Tổng thể Dia.48 "
Chiều cao tổng thể6.9 "
Chiều dài tổng thể11.5 "
Chiều rộng tổng thể20.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS3924104000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở Dia. (49 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểMàuBên trong Dia.Chiều cao bên trongChiều rộng bên trongTổng thể Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
ĐÈN NÓN KHĂN HS28721G Chảo Băng Hình Vuông 1l Xanh | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "màu xanh lá19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€104.71
ĐÈN NÓN KHĂN HS28724B Chảo Băng Vuông 4l Xanh | AE9YPL 6NUE9 Sàn giao dịch hàng không15.2 "Màu xanh da trời31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€158.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Chảo Đá Vuông 9l Đỏ
€215.08 /đơn vị