HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P Bộ chia tế bào 16 Ống 50ml - Gói 10
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | divider |
Màu | trắng |
Những Đặt Giữ (Holds) | Ống nghiệm |
Vật chất | Các tông |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | 120 |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -196 |
Chiều cao tổng thể | 2.75 " |
Chiều dài tổng thể | 5.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 1334.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 3926909910 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HS2860Q | 2.75 " | 5.75 " | 5.75 " | 10 | €53.87 | |
HS2860E | 1.5 " | 5.25 " | 5.25 " | 12 | €49.55 | |
Sàn giao dịch điện tử | 1.5 " | 5.25 " | 5.25 " | 12 | €40.01 | |
HS2860F | 1.5 " | 5.25 " | 5.25 " | 12 | €53.47 | |
HS2860G | 1.5 " | 5.25 " | 5.25 " | 12 | €40.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.