Heathrow Scientific Hs120034 | Hộp Bảo Quản Hình Chữ Nhật, Đựng Ống, Lọ, Kích Thước 1-29/32 X 5-7/64 X 5-7/64 Inch | 55pt20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp đựng hình chữ nhật HEATHROW SCIENTIFIC HS120034, đựng ống, lọ, kích thước 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 Inch | CE9QQJ 55PT20

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 Hộp bảo quản hình chữ nhật, đựng ống, lọ, kích thước 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: CE9QQJ phần: Sàn giao dịch tiền điện tửTham chiếu chéo: 55PT20
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
€56.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lưu trữ
MàuTrong sáng
Kích thước ngăn31 / 64 "
Độ sâu5-7 / 64 "
Chiều cao1-29 / 32 "
Những Đặt Giữ (Holds)Ống, Lọ
Chiều dài5-7 / 64 "
Vật chấtpolypropylene
Số lượng ngăn81
Số lượng slot81
KiểuTự động
Chiều rộng5-7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều caoChiều dàiSố lượng ngănChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQA 55PT28 HS120042Trong sáng6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.10
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQB 55PT29 HS120043Đen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQC 55PT30 HS120044Xanh lam / xanh lá cây / cam / hồng / vàng6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€72.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQD 55PT31 HS120201Màu xanh da trời6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQE 55PT32 HS120202màu xanh lá6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQF 55PT33 HS120203Màu vàng6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Hộp lưu trữ hình chữ nhật, chứa ống, lọ, kích thước 2-13/64 x 6 x 6 inch | CE9QQG 55PT34 HS120204trái cam6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 Hộp bảo quản hình chữ nhật, đựng ống, lọ, kích thước 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 Inch
€56.67 /đóng gói