HEAT WAGON Lò sưởi ngư lôi HVF410 350000/231000 Btuh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy gia nhiệt ngư lôi bằng dầu |
Air Flow | 3250 cfm |
dòng điện xoay chiều | 20 |
Đầu ra BtuH | 350,000/231,000 |
Bộ điều nhiệt tích hợp | Không - Tùy chọn |
Chiều dài dây | 12 " |
Loại nhiên liệu | JP-8 / Nhiên liệu phản lực A, Diesel # 1 / # 2, Dầu hỏa |
Khu vực sưởi ấm | 17,500 vuông ft. |
Chiều cao | 48 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 83 " |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15 |
Các tính năng an toàn | Cảm biến ngọn lửa quang điện, Bảo vệ công tắc quá nhiệt và Công tắc áp suất không khí |
Dung tích bồn | 57 gal. |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 236.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 7322900015 |
Quốc gia | IT |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.