Hcl Fasteners Ezy-p-30.6-pa66-bk | Kẹp ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HCL FASTENERS EZY-P-30.6-PA66-BK Kẹp ống Ezyclick, Kích thước 30.6 mm, PK1000 | AJ6NEA

HCL FASTENERS Kẹp ống Ezyclick EZY-P-30.6-PA66-BK, Kích thước 30.6 mm, PK1000

Trong kho
Khoản mục: AJ6NEA Mẫu: EZY-P-30.6-PA66-BK
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
€208.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Băng rộng8.9mm
MàuĐen
Chiều cao đầu6.8mm
Vật chấtNylon 6.6
Số lượng các mảnh1000
Kích thước máy30.6 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 340 độ F
bề dầy2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.69
Mã HS39174000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBăng rộngChiều cao đầuKích thước máybề dầyGiá cả
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-8.5-PA66-BK, Kích thước 8.5 mm, PK1000 | AJ6NCJ EZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€140.74
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-8.7-PA66-BK, Kích thước 8.7 mm, PK1000 | AJ6NCK EZY-P-8.7-PA66-BK7.9mm5.3mm8.7 mm1.8mm€141.33
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-8.9-PA66-BK, Kích thước 8.9 mm, PK1000 | AJ6NCL EZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-9.2-PA66-BK, Kích thước 9.2 mm, PK1000 | AJ6NCM EZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€144.50
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-9.5-PA66-BK, Kích thước 9.5 mm, PK1000 | AJ6NCN EZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-10.0-PA66-BK, Kích thước 10 mm, PK1000 | AJ6NCP EZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€146.18
Kẹp ống Ezyclick HCL FASTENERS EZY-P-11.4-PA66-BK, Kích thước 11.4 mm, PK1000 | AJ6NCQ EZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€147.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HCL FASTENERS Kẹp ống Ezyclick EZY-P-30.6-PA66-BK, Kích thước 30.6 mm, PK1000
€208.36 /đơn vị