Hayward Ys20050t | Kết nối ren 1/2 inch của bộ lọc Y | 3cer2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS20050T Y-strainer 1/2 Inch Kết nối chủ đề | AC8MFJ 3CER2

HAYWARD Kết nối ren 20050/1 inch Y-strainer YS2T

Trong kho
Khoản mục: AC8MFJ phần: YS20050TTham chiếu chéo: 3CER2
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
€347.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Kết nốiSợi chỉ
Kiểu kết nốiCó ren
Vật liệu đệmChi cục Kiểm lâm
Chiều cao2.94 "
Vật liệu vỏCPVC
Vật chấtCPVC
Max. Sức ép150 psi
Lưới thép1 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1 / 2 "
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKiểu kết nốiVật liệu vỏVật chấtKích thước màn hìnhChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10050T Y-strainer 1/2 inch có ren | AC8MBY 3CEA4 YS10050TCó ren--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050S Ổ cắm Y-strainer 1/2 inch | AC8MCA 3CEA6 YS10050SỔ cắm--PVC1 / 32 "1.5 "€122.64
HAYWARD YS00050T Y-strainer 1/2 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MDM 3CEF5 YS00050TCó ren--Rõ ràng PVC1 / 32 "1.5 "€126.32
HAYWARD YS00050S Y-strainer 1/2 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SỔ cắmỔ cắmPVCRõ ràng PVC1 / 32 "1.5 "€125.71
HAYWARD YS10050TU Y-strainer 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUCó ren--PVC1 / 32 "1.5 "€137.47
HAYWARD YS20050S Kết nối ổ cắm Y-strainer 1/2 inch | AC8MFG 3CEP9 YS20050SỔ cắm--CPVC1 / 32 "1.38 "€347.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD Kết nối ren 20050/1 inch Y-strainer YS2T
€347.87 /đơn vị