Hayward Ys10300s | Ổ cắm lọc chữ Y 3 inch | 3cee8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10300S Ổ cắm 3 inch Y-strainer | AC8MDF 3CEE8

HAYWARD Ổ cắm 10300 inch Y-strainer YS3S

Trong kho
Khoản mục: AC8MDF phần: YS10300STham chiếu chéo: 3CEE8
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
€697.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)3"
Kết nốiỔ cắm
Chiều cao9.59 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy3"
UPC610377169028
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật chấtChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10300T Y-strainer 3 inch có ren | AC8MDD 3CEE6 YS10300TCó renPVC5.5 "€750.36
HAYWARD YS10300TU Y-strainer 3 inch True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUCó renPVC5.5 "€785.73
HAYWARD YS20300S Kết nối ổ cắm 3 inch Y-strainer | AC8MGC 3CEU2 YS20300SỔ cắmCPVC4.69 "€1,160.67
HAYWARD YS20300T Y-strainer 3 inch Kết nối chủ đề | AC8MGE 3CEU4 YS20300TSợi chỉCPVC4.69 "€1,176.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD Ổ cắm 10300 inch Y-strainer YS3S
€697.07 /đơn vị