Hayward Ys10250t | Bộ lọc chữ Y 2 1/2 inch có ren | 3cee2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10250T Y-strainer 2 1/2 inch có ren | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Y-strainer 2 1/2 Inch Có ren

Trong kho
Khoản mục: AC8MCZ phần: YS10250TTham chiếu chéo: 3CEE2
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
€597.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)2-1 / 2 "
Kết nốiCó ren
Chiều cao9.59 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy2.5 "
UPC610377169004
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.7
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiGiá cả
HAYWARD YS10250S Ổ cắm Y-strainer 2 1/2 inch | AC8MDB 3CEE4 YS10250SỔ cắm€581.87
HAYWARD YS10250TU Y-strainer 2 1/2 inch True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUCó ren€608.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS10250T Y-strainer 2 1/2 Inch Có ren
€597.75 /đơn vị