Hayward Ys10075tu | Bộ lọc Y 3/4 Inch True Union Pvc | 3cen3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10075TU Y-strainer 3/4 inch True Union Pvc | AC8MER 3CEN3

HAYWARD YS10075TU Y-strainer 3/4 inch True Union Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC8MER phần: YS10075TUTham chiếu chéo: 3CEN3
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
€159.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)3 / 4 "
Kết nốiCó ren
Chiều cao3.75 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy3 / 4 "
KiểuLiên minh thực sự
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKiểu kết nốiChiều caoVật chấtChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10075T Y-strainer 3/4 inch có ren | AC8MCC 3CEA8 YS10075TCó ren-3.75 "PVC2"€145.45
HAYWARD YS10075S Ổ cắm Y-strainer 3/4 inch | AC8MCE 3CEC1 YS10075SỔ cắmỔ cắm3.75 "PVC2"€139.02
HAYWARD YS00075T Y-strainer 3/4 inch Pvc trong suốt | AC8MDR 3CEF9 YS00075TCó renCó ren3.75 "Rõ ràng PVC2"€142.30
HAYWARD YS00075S Y-strainer 3/4 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MDU 3CEG2 YS00075SỔ cắmỔ cắm3.75 "Rõ ràng PVC2"€142.30
HAYWARD YS20075S Kết nối ổ cắm 3/4 inch Y-strainer | AC8MFL 3CER4 YS20075SỔ cắm-3.72 "CPVC1.69 "€416.57
HAYWARD YS20075T Y-strainer 3/4 Inch Kết nối chủ đề | AC8MFN 3CER6 YS20075TSợi chỉ-3.72 "CPVC1.69 "€416.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS10075TU Y-strainer 3/4 inch True Union Pvc
€159.93 /đơn vị