Hayward Ys00200s | Ổ cắm lọc chữ Y 2 inch Clear Pvc | 3ceh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS00200S Y-strainer 2 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MEL 3CEH9

HAYWARD YS00200S Y-strainer Ổ cắm 2 inch Pvc trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC8MEL phần: YS00200STham chiếu chéo: 3CEH9
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
€325.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)2"
Kết nốiỔ cắm
Kiểu kết nốiỔ cắm
Vật liệu đệmChi cục Kiểm lâm
Chiều cao7.07 "
Vật liệu vỏPVC
Vật chấtRõ ràng PVC
Max. Sức ép150 psi
Lưới thép1 / 32 "
Kích thước đường ống2"
MànPVC
Chất liệu màn hìnhPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy2"
UPC610377512916
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKiểu kết nốiVật liệu vỏVật chấtChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10200T Y-strainer 2 inch có ren | AC8MCU 3CED6 YS10200TCó ren--PVC3.75 "€324.03
HAYWARD YS10200S Ổ cắm 2 inch Y-strainer | AC8MCW 3CED8 YS10200SỔ cắm--PVC3.75 "€324.07
HAYWARD YS00200T Y-strainer 2 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MEJ 3CEH7 YS00200TCó ren--Rõ ràng PVC3.75 "€335.53
HAYWARD YS10200TU Y-strainer 2 inch True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUCó renCó renPVCPVC3.75 "€357.67
HAYWARD YS20200S Kết nối ổ cắm 2 inch Y-strainer | AC8MFY 3CET7 YS20200SỔ cắmỔ cắmCPVCCPVC3.38 "€945.80
HAYWARD YS20200T Y-strainer 2 inch Kết nối chủ đề | AC8MGA 3CET9 YS20200TSợi chỉ--CPVC3.38 "€961.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS00200S Y-strainer Ổ cắm 2 inch Pvc trong suốt
€325.13 /đơn vị