Hayward Yc20125tu | Van một chiều True Union Y Pvc 1-1/4 Inch | 38w213 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YC20125TU Van một chiều True Union Y PVC 1-1/4 Inch | AH8LTY 38W213

HAYWARD YC20125TU Van một chiều True Union Y PVC 1-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8LTY phần: YC20125TUTham chiếu chéo: 38W213
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
€1,067.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra True Union Y
Kiểu kết nốiMặt bích
Đo huyết áp1 psi
Dòng chảy26 gpm
Kích thước hex2"
Chiều dài13 1 / 64 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.190 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể6.875 "
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1.25 "
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuKiểu kết nốiDòng chảyChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngKích thước hexChiều dàiGiá cả
HAYWARD YC10050TU Van một chiều True Union Y PVC 1/2 Inch | AH8LRX 38W188 YC10050TUChi cục Kiểm lâmMặt bích0.8 gpmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Van một chiều PVC 1/2 Inch | AH8LRY 38W189 YC10050SUChi cục Kiểm lâmCó ren0.8 gpmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Check Valve PVC 3/4 inch | AH8LRZ 38W190 YC10075TUChi cục Kiểm lâmỔ cắm3 gpmChi cục Kiểm lâm3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU Van một chiều True Union Y PVC 3/4 inch | AH8LTA 38W191 YC10075SUChi cục Kiểm lâmMặt bích3 gpmChi cục Kiểm lâm3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Van một chiều PVC 1 inch | AH8LTB 38W192 YC10100TUChi cục Kiểm lâmCó ren9 gpmChi cục Kiểm lâm1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Van một chiều PVC 1 inch | AH8LTC 38W193 YC10100SUChi cục Kiểm lâmỔ cắm9 gpmChi cục Kiểm lâm1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Van một chiều PVC 1-1 / 4 Inch | AH8LTD 38W194 YC10125TUChi cục Kiểm lâmMặt bích26 gpmChi cục Kiểm lâm1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YC20125TU Van một chiều True Union Y PVC 1-1/4 Inch
€1,067.12 /đơn vị