Hayward Yc10075t | Van kiểm tra Y Pvc 3/4 inch có ren | 38w080 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều HAYWARD YC10075T Y Pvc 3/4 inch có ren | AC7VEY 38W080

HAYWARD YC10075T Y Kiểm tra van Pvc 3/4 inch có ren

Trong kho
Khoản mục: AC7VEY phần: YC10075TTham chiếu chéo: 38W080
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
€199.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Y
Cap đến Trung tâm đầu vào2-29 / 32 "
Kiểu kết nốiCó ren
Đo huyết áp1 psi
Dòng chảy3 gpm
Kích thước hex1.25 "
Chiều dài4.187 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể3 23 / 32 "
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy3 / 4 "
UPC610377168540
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiDòng chảyKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
HAYWARD YC10075S Y Van một chiều Ổ cắm Pvc 3/4 inch | AC7VEZ 38W081 YC10075SỔ cắm3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€191.00
HAYWARD YC10075F Y Van một chiều Pvc 3/4 inch mặt bích | AC7VFA 38W082 YC10075FMặt bích3 gpm1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€266.35
HAYWARD YC10200S Van một chiều Y Ổ cắm Pvc 2 inch | AC7VFB 38W093 YC10200SỔ cắm65 gpm2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€433.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YC10075T Y Kiểm tra van Pvc 3/4 inch có ren
€199.00 /đơn vị