Hayward WCv1300vh | Van Kiểm Tra Wafer Pvc 3 Inch | 38v976 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều wafer HAYWARD WCV1300VH PVC 3 inch | AH8KFA 38V976

HAYWARD Van kiểm tra wafer WCV1300VH PVC 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8KFA phần: WCV1300VHTham chiếu chéo: 38V976
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
€1,072.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra wafer
Kiểu kết nốiMặt bích
Đo huyết áp1 psi
Dòng chảy220 gpm
Chiều dài2 13 / 32 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể6.5 "
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy3"
Chất liệu lò xoHastelloy
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyDòng chảyChiều dàiChất liệu lò xoChiều rộngVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểGiá cả
Van kiểm tra Wafer HAYWARD WCV2400VS Cpvc 4 inch | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Thép không gỉ6.75 "CPVC190 độ F9"€1,300.60
Van kiểm tra Wafer HAYWARD WCV1200VS PVC 2 Inch | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Thép không gỉ4"PVC140 độ F5.25 "€562.80
Van một chiều Wafer HAYWARD WCV1250VS PVC 2-1 / 2 Inch | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Thép không gỉ4.75 "PVC140 độ F6"€675.87
Van một chiều Wafer HAYWARD WCV1300VS PVC 3 inch | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Thép không gỉ5.25 "PVC140 độ F6.5 "€801.52
Van kiểm tra Wafer HAYWARD WCV1400VS PVC 4 inch | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Thép không gỉ6.75 "PVC140 độ F9"€901.41
Van kiểm tra Wafer HAYWARD WCV1600VS PVC 6 inch | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Thép không gỉ8.625 "PVC140 độ F11.125 "€1,317.03
Van một chiều Wafer HAYWARD WCV1800VS PVC 8 ​​inch | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Thép không gỉ10.88 "PVC140 độ F13.375 "€2,351.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD Van kiểm tra wafer WCV1300VH PVC 3 inch
€1,072.05 /đơn vị