vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10100T Pvc 1 inch Fnpt | AC8MBD 3CDZ8

HAYWARD Van kiểm tra lò xo SLC10100T Pvc 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC8MBD phần: SLC10100TTham chiếu chéo: 3CDZ8
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
€458.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo
Cap đến Trung tâm đầu vào4-5 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp2 psi
Dòng chảy15 gpm
Kích thước hex1.5 "
Chiều dài5.187 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể5 37 / 64 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếPVC
Kích thước máy1"
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểVật liệu con dấuKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10200T Pvc 2 Inch Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "€623.62
Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10300T Pvc 3 inch Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€986.32
Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10100TE Pvc 1 inch Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€439.11
Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10200TE Pvc 2 inch Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 gpm2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€563.02
Van một chiều lò xo HAYWARD SLC10300TE Pvc 3 inch Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€957.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD Van kiểm tra lò xo SLC10100T Pvc 1 inch Fnpt
€458.26 /đơn vị