Hayward Slc10050su | Van kiểm tra lò xo Y Ổ cắm Pvc 1/2 inch | 38w262 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD SLC10050SU Van một chiều mùa xuân Y Ổ cắm PVC 1/2 inch | AH8LWB 38W262

HAYWARD SLC10050SU Van kiểm tra mùa xuân Y Ổ cắm PVC 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8LWB phần: SLC10050SUTham chiếu chéo: 38W262
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
€280.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Spring Y
Cap đến Trung tâm đầu vào4-29 / 32 "
Kiểu kết nốiỔ cắm
Đo huyết áp2 đến 15 psi
Dòng chảy0.8 gpm
Kích thước hex1"
Chiều dài6 41 / 64 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể5 45 / 64 "
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểu kết nốiDòng chảyChiều rộngKích thước hexChiều dàiChiều cao tổng thểVật liệu con dấuGiá cả
HAYWARD SLC10400T Van một chiều lò xo Y PVC 4 inch ren | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmCó ren240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,398.11
HAYWARD SLC10400TE Van một chiều mùa xuân Y Ổ cắm PVC 4 inch | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmỔ cắm240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,247.10
Van một chiều HAYWARD SLC10050TU PVC 1/2 Inch | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Có ren0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "Chi cục Kiểm lâm€311.97
HAYWARD SLC10075TU Van một chiều mùa xuân Y PVC 3/4 inch | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Có ren3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "Chi cục Kiểm lâm€361.40
HAYWARD SLC10075SU Van một chiều mùa xuân Y PVC 3/4 inch | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Ổ cắm3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "Chi cục Kiểm lâm€341.58
HAYWARD SLC10100TU Van một chiều lò xo Y PVC 1 inch có ren | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Có ren9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "Chi cục Kiểm lâm€512.26
HAYWARD SLC10100SU Van một chiều mùa xuân Y Ổ cắm 1 inch PVC | AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"Ổ cắm9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "Chi cục Kiểm lâm€570.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD SLC10050SU Van kiểm tra mùa xuân Y Ổ cắm PVC 1/2 inch
€280.32 /đơn vị