Hayward Sbc050ste132 | Giỏ Lọc 1/2 Inch Eastar | 3cdz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy lọc rổ HAYWARD SBC050STE132 1/2 inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1

HAYWARD SBC050STE132 Rổ Lọc 1/2 Inch Eastar

Trong kho
Khoản mục: AC8MAW phần: SBC050STE132Tham chiếu chéo: 3CDZ1
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
€613.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc rổ
Cổng thổi (NPT)1 / 2 "
Kết nốiSocket / Threaded
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Chiều cao1.77 "
Vật liệu vỏEastar
Vật chấtEastar
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
MànPVC
Chất liệu màn hìnhPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongViton
Kích thước máy1 / 2 "
UPC610377110112
Chiều rộng11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyChiều caoVật liệu vỏChiều rộngVật chấtMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước màn hìnhGiá cả
Máy lọc rổ HAYWARD SBC075STE132 3/4 inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Phục sinh (R)11 "Phục sinh (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€610.33
Máy lọc rổ HAYWARD SBC100STE132 1 inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Phục sinh (R)11 "Phục sinh (R)100 psi1"1 / 32 "€591.18
Máy lọc rổ HAYWARD SBC125STE18 1 1/4 inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Phục sinh (R)16 "Phục sinh (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,060.05
Máy lọc giỏ HAYWARD SBC150STE18 1 1/2 inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Phục sinh (R)16 "Phục sinh (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€976.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD SBC050STE132 Rổ Lọc 1/2 Inch Eastar
€613.58 /đơn vị