Hayward Sb1075ste132 | Ổ cắm/có ren Simplex Strainer 3/4 inch | 15v996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD SB1075STE132 Simplex Strainer 3/4 inch Ổ cắm / ren | AA7EEU 15V996

HAYWARD SB1075STE132 Bộ lọc Simplex Ổ cắm/ren 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7EEU phần: SB1075STE132Tham chiếu chéo: 15V996
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
€579.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc Simplex
Cổng thổi (NPT)1 / 2 "
Kết nốiSocket / Threaded
Chiều cao11 45 / 64 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongEPDM
Kích thước máy3 / 4 "
Chiều rộng8 41 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều caoMụcKích thước màn hìnhNiêm phongKích thước máyChiều rộngGiá cả
HAYWARD SB1050STE132 Simplex Strainer 1/2 inch Ổ cắm / ren | AA7EET 15V995 SB1050STE132Socket / Threaded11 45 / 64 "Bộ lọc Simplex1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "€623.52
HAYWARD SB1100STE132 Bộ lọc Simplex 1 Inch Ổ cắm / ren | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Socket / Threaded11 45 / 64 "Bộ lọc Simplex1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€546.38
HAYWARD SB1125STE18 Simplex Strainer 1.25 Inch Ổ cắm / ren | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Socket / Threaded15.5 "Bộ lọc Simplex1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,097.57
HAYWARD SB1150STE18 Simplex Strainer 1.5 inch Ổ cắm / ren | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Socket / Threaded15.5 "Bộ lọc Simplex1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€968.61
HAYWARD SB1200STE18 Simplex Strainer 2 Inch Ổ cắm / ren | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Socket / Threaded15.5 "Bộ lọc Simplex1 / 8 "EPDM2"12.75 "€890.28
HAYWARD SB1250TE18 Simplex Strainer 2-1 / 2 Inch Threaded | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Có ren22 19 / 64 "Bộ lọc Simplex1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,557.04
HAYWARD SB1250SE18 Bộ lọc Simplex 2-1 / 2 Inch Ổ cắm | AA7EFA 15W003 SB1250SE18Ổ cắm22 19 / 64 "Bộ lọc Simplex1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,498.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD SB1075STE132 Bộ lọc Simplex Ổ cắm/ren 3/4 inch
€579.13 /đơn vị