Hayward Rv1075te | Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 25 Psi Pvc | 3hme9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD RV1075TE Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9

HAYWARD RV1075TE Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 25 Psi Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC9MXR phần: RV1075TETham chiếu chéo: 3HME9
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
€838.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểPVC
Chất liệu đĩaPVC
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể6.875 "
Chiều dài tổng thể3.125 "
Phạm vi áp5 đến 75 psi
Chất liệu ghếEPDM
Chất liệu lò xoThép không gỉ tráng
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChất liệu ghếGiá cả
HAYWARD RV1050T Van giảm áp điều chỉnh 1/2 inch 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "Chi cục Kiểm lâm€818.13
HAYWARD RV1075T Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "Chi cục Kiểm lâm€820.90
HAYWARD RV1100T Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 inch 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "Chi cục Kiểm lâm€917.66
HAYWARD RV1150T Van giảm áp điều chỉnh 1-1 / 2 Inch 25 Psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "Chi cục Kiểm lâm€1,190.19
HAYWARD RV1200T Van giảm áp điều chỉnh 2 inch 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"Chi cục Kiểm lâm€1,398.98
HAYWARD RV1050TE Van giảm áp điều chỉnh 1/2 inch 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€721.05
HAYWARD RV1100TE Van giảm áp điều chỉnh 1 inch 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,007.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD RV1075TE Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 25 Psi Pvc
€838.90 /đơn vị