vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR10075T 3/4 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYD 3HMG2

HAYWARD PR10075T Ổn Áp 3/4 Inch 5 Đến 75 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC9MYD phần: PR10075TTham chiếu chéo: 3HMG2
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
€1,151.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểPVC
Kiểu kết nốiFNPT
Cổng đo1 / 4 "
Chiều cao9.25 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Chiều dài4.125 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất5 đến 75 psi
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiKích thước ổ cắmGiá cả
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR10025T 1/4 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€630.58
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR10050T 1/2 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€701.62
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR10100T 1 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"€1,342.20
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR10150T 1-1 / 2 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,597.46
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR20025T 1/4 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,085.29
Điều chỉnh áp suất HAYWARD PR20050T 1/2 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,235.63
Bộ điều chỉnh áp suất HAYWARD PR20075T 3/4 Inch 5 đến 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,939.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD PR10075T Ổn Áp 3/4 Inch 5 Đến 75 Psi
€1,151.84 /đơn vị