Hayward Nva4050t | Van kim thẳng thủy tinh đầy Poly | 15v994 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim HAYWARD NVA4050T Kính thẳng đầy Poly | AA7EER 15V994

HAYWARD NVA4050T Van kim thẳng thủy tinh đầy Poly

Trong kho
Khoản mục: AA7EER phần: NVA4050TTham chiếu chéo: 15V994
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
€190.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy Polypropylene
Kết nốiFNPT
Phong cách phù hợpSảnh
Xử lý vật liệuThủy tinh đầy Polypropylene
Chiều dài5"
Max. Dòng chảy5 gpm
Tối đa Chiều cao3.375 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu con dấuPTFE
Loại thânTích hợp
Nhiệt độ Xếp hạng70 độ F
UPC610377138376

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểXử lý vật liệuChiều dàiMax. Dòng chảyTối đa Chiều caoKích thước đường ốngLoại thânGiá cả
Van kim HAYWARD NVA4025T Kính thẳng đầy Poly | AA7EEP 15V992 NV4025TThủy tinh đầy PolypropyleneThủy tinh đầy Polypropylene5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Tích hợp€192.01
Van kim HAYWARD NVA4037T Kính thẳng đầy Poly | AA7EEQ 15V993 NV4037TThủy tinh đầy PolypropyleneThủy tinh đầy Polypropylene5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Tích hợp€240.21
HAYWARD NVA1025T Van kim thẳng Pvc 1/4 inch Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NV1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC€153.37
HAYWARD NVA1037T Van kim thẳng Pvc 3/8 inch Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NV1037TPVCPVC2.5 "3 gpm3 5 / 16 "3 / 8 "PVC€176.61
HAYWARD NVA1050T Van kim thẳng Pvc 1/2 inch Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NV1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC€164.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD NVA4050T Van kim thẳng thủy tinh đầy Poly
€190.97 /đơn vị