Hayward Byv11060a0egi00 | Van bướm Pvc Epdm 6 Inch Gear Lug | 36fp25 | Raptor Supplies Việt Nam
HAYWARD BYV11060A0EGI00 Van bướm PVC EPDM 6 inch Lug | AH6TEE 36FP25

HAYWARD BYV11060A0EGI00 Van bướm PVC EPDM Bánh răng 6 inch Lug

Trong kho
Khoản mục: AH6TEE phần: BYV11060A0EGI00Tham chiếu chéo: 36FP25

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,679.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểPVC
Đường kính vòng tròn bu lông.9.5 "
Tuân thủASTM D1784 Lớp tế bào 12454
Chất liệu đĩaPVC
Loại xử lýhộp số
Chất liệu lótEPDM
Lữ Địa.7 / 8 "
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông8
Kích thước đường ống6"
Phong cáchTháng Bảy
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.55
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)41.28
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Phong cáchNhiệt độ. Phạm viTuân thủChất liệu đĩaLoại xử lýGiá cả
Van bướm HAYWARD BYV11020A0EG000 PVC EPDM 2 inch Gear | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,271.73
Van bướm HAYWARD BYV11020A0EGI00 PVC EPDM 2 Inch Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,788.62
Van bướm HAYWARD BYV11020A0ELI00 PVC EPDM 2 Inch Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€900.62
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NG000 PVC Nitrile 2 Inch Gear | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,271.73
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NGI00 PVC Nitrile 2 inch Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVChộp số€1,712.34
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NL000 PVC Nitrile 2 Inch Lever | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Wafer32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€506.17
Van bướm HAYWARD BYV11020A0NLI00 PVC Nitrile 2 inch Lever Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Tháng Bảy32 độ đến 140 độ FASTM D1784 Lớp tế bào 12454PVCLever€900.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BYV11060A0EGI00 Van bướm PVC EPDM Bánh răng 6 inch Lug
€2,679.29 /đơn vị