vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bướm HAYWARD BYV11030A0VL000 Pvc Fpm 3 Inch Lever | AG6KFX 36FP10

HAYWARD BYV11030A0VL000 Van bướm Đòn bẩy Pvc Fpm 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6KFX phần: BYV11030A0VL000Tham chiếu chéo: 36FP10
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
€958.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểPVC
Đường kính vòng tròn bu lông.6"
Tuân thủASTM D1784 Lớp tế bào 12454
Chất liệu đĩaPVC
Loại xử lýLever
Chất liệu lótChi cục Kiểm lâm
Lữ Địa.3 / 4 "
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông4
Kích thước đường ống3"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)33.34
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Chất liệu lótSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
Van bướm HAYWARD BYV11020A0EL000 Pvc Epdm 2 Inch Lever | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€504.14
HAYWARD BYV11020A0VL000 Van bướm Pvc Fpm 2 Inch Lever | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "Chi cục Kiểm lâm42"€758.11
Van bướm HAYWARD BYV11030A0EL000 Pvc Epdm 3 Inch Lever | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€571.21
Van bướm HAYWARD BYV11040A0EL000 Pvc Epdm 4 Inch Lever | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€653.76
HAYWARD BYV11040A0VL000 Van bướm Pvc Fpm 4 Inch Lever | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "Chi cục Kiểm lâm84"€1,211.32
Van bướm HAYWARD BYV11060A0EL000 Pvc Epdm 6 Inch Lever | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€982.34
HAYWARD BYV11060A0VL000 Van bướm Pvc Fpm 6 Inch Lever | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "Chi cục Kiểm lâm86"€2,054.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BYV11030A0VL000 Van bướm Đòn bẩy Pvc Fpm 3 inch
€958.13 /đơn vị