Hayward Bycs1040e1lga | Tay cầm đòn bẩy van bướm 4 inch | 26x017 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bướm HAYWARD BYCS1040E1LGA Tay cầm đòn bẩy 4 inch | AB8QUF 26X017

HAYWARD BYCS1040E1LGA Van bướm Tay cầm đòn bẩy 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QUF phần: BYCS1040E1LGATham chiếu chéo: 26X017
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
€278.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểPVC
Đường kính vòng tròn bu lông.7.5 "
Chất liệu đĩaPVC
Loại xử lýLever
Chất liệu lótEPDM
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông(8) 3/4 "
Kích thước đường ống4"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi40 đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Loại xử lýTối đa Áp lực nướcSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
Van bướm HAYWARD BYCS1020E1LGA Tay cầm đòn bẩy 2 inch | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Lever150 psi(4) 3/4 "2"€224.23
HAYWARD BYCS1025E1LGA Van bướm 2-1 / 2 Inch Tay cầm đòn bẩy | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Lever150 psi(4) 3/4 "2.5 "€223.23
Van bướm HAYWARD BYCS1030E1LGA Tay cầm đòn bẩy 3 inch | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Lever150 psi(4) 3/4 "3"€252.87
Van bướm HAYWARD BYCS1050E1LGA Tay cầm đòn bẩy 5 inch | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "Lever150 psi(8) 57/64 "5"€388.76
Van bướm HAYWARD BYCS1060E1LGA Tay cầm đòn bẩy 6 inch | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Lever150 psi(8) 57/64 "6"€429.71
Van bướm HAYWARD BYCS1080E1LGA Tay cầm đòn bẩy 8 inch | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Lever100 psi(8) 57/64 "8"€739.25
Van bướm HAYWARD BYCS1020E1GGA Tay cầm bánh răng 2 inch | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "hộp số150 psi(4) 3/4 "2"€707.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BYCS1040E1LGA Van bướm Tay cầm đòn bẩy 4 inch
€278.28 /đơn vị