Hayward Bfas2010ces | Lắp Vách Ngăn 1 Inch Cpvc Epdm | 13l966 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD BFAS2010CES Bulkhead Fitting 1 Inch Cpvc Epdm | AA4ZPT 13L966

HAYWARD BFAS2010CES Lắp vách ngăn 1 inch Cpvc Epdm

Trong kho
Khoản mục: AA4ZPT phần: BFAS2010CESTham chiếu chéo: 13L966

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€43.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp bồn có vách ngăn
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuXám nhạt
Kiểu kết nốiỔ cắm FNPT x
Vật liệu đệmEPDM
Chiều dài2.875 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Độ dày của tường1.08 "
Kích thước đường ống1"
Kích thước lỗ yêu cầu1-7 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 190 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiVật liệu đệmChiều dàiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Vách ngăn HAYWARD BFAS1005CFS ​​Phù hợp 1/2 inch Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCmàu xámỔ cắm FNPT xChi cục Kiểm lâm2.75 "1 / 2 "40 độ đến 140 độ F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS Vách ngăn lắp 1/2 inch Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCmàu xámFNPT x FNPTChi cục Kiểm lâm2.75 "1 / 2 "40 độ đến 140 độ F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS Vách ngăn phù hợp 3/4 inch Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCmàu xámỔ cắm FNPT xChi cục Kiểm lâm2.875 "3 / 4 "40 độ đến 140 độ F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS Vách ngăn phù hợp 3/4 inch Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCmàu xámFNPT x FNPTChi cục Kiểm lâm2.875 "3 / 4 "40 độ đến 140 độ F€52.07
Vách ngăn HAYWARD BFAS1010CFS Phù hợp 1 inch Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCmàu xámỔ cắm FNPT xChi cục Kiểm lâm2.875 "1"40 độ đến 140 độ F€46.48
Vách ngăn HAYWARD BFAS1010TFS Phù hợp 1 inch Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCmàu xámFNPT x FNPTChi cục Kiểm lâm2.875 "1"40 độ đến 140 độ F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS Vách ngăn phù hợp 1-1 / 4 inch Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCmàu xámỔ cắm FNPT xChi cục Kiểm lâm3"1.25 "40 độ đến 140 độ F€60.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD BFAS2010CES Lắp vách ngăn 1 inch Cpvc Epdm
€43.10 /đơn vị