Hayward Ar10075st | Van thông gió tự động 3/4 In | 3cdx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD AR10075ST Van thông hơi tự động không khí 3/4 In | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST Van thông hơi tự động Air 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MAM phần: AR10075STTham chiếu chéo: 3CDX4
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
€321.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông gió tự động
Vật liệu cơ thểPVC
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Vật liệu nổipolypropylene
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Max. Sức ép225 psi
Min. áp lực1 psi
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
UPC610377641142
Đường thông hơi.3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (4-3 / 4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD AR10075ST Van thông hơi tự động Air 3/4 In
€321.20 /đơn vị