HAWS Kết hợp buồng tắm/buồng rửa mắt 8605WC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tắm với Rửa mắt / Mặt |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Bát Địa. | Không có bát |
Màu | trắng |
Kích hoạt rửa mắt bởi | Cờ Đẩy tay cầm |
Vật liệu xử lý rửa mắt | Thép không gỉ |
Vật liệu tô lông mi | Không có bát |
Vật liệu lắp | Thép mạ kẽm |
Đầu Dia. | 11 " |
Chiều cao | 92 " |
Gắn kết | Sàn nhà |
Vật liệu ống | Thép mạ kẽm |
Đầu vòi hoa sen được kích hoạt bởi | Hãy kéo cái tay cầm |
Vật liệu đầu vòi hoa sen | Nhựa ABS |
Chất liệu van | Đồng thau mạ Chrome |
Chiều rộng | 41 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 171.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 248.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 112.52 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Kích hoạt rửa mắt bởi | Vật liệu lắp | Chiều cao | Gắn kết | Vật liệu đầu vòi hoa sen | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | Chưa lắp ráp | màu xám | Cờ Đẩy tay cầm | Thép mạ kẽm | 91 " | Sàn nhà | Nhựa ABS | €3,464.48 | ||
8317 | 11 " | Chưa lắp ráp | màu xám | Cờ Đẩy tay cầm | Thép mạ kẽm | 93 " | Sàn nhà | Nhựa ABS | €1,729.57 | ||
8320CRP | 15 " | Chưa lắp ráp | màu xám | Cờ Đẩy tay cầm | Thép mạ kẽm | 91 " | Sàn nhà | Nhựa ABS | €2,268.34 | ||
8355WCC | 22 " | Chưa lắp ráp | Thép không gỉ | Hãy kéo cái tay cầm | Thau | 32 " | Trần Nhà | Thép không gỉ | €3,891.83 | ||
8355WCW | 22 " | Chưa lắp ráp | Thép không gỉ | Hãy kéo cái tay cầm | Thau | 32 " | Tường | Thép không gỉ | €3,557.18 | ||
8356WCC | 22 " | Chưa lắp ráp | Thép không gỉ | Hãy kéo cái tay cầm | Thau | 32 " | Lõm | Thép không gỉ | €4,745.57 | ||
8356WCDD | 22 " | Chưa lắp ráp | Thép không gỉ | Hãy kéo cái tay cầm | Thau | 32 " | Lõm | Thép không gỉ | €4,520.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.