HAWS 8317CTFP Combo chống đóng băng vòi hoa sen/rửa mắt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tắm nóng theo vết tích với rửa mắt / mặt |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Bát Địa. | 11 " |
Màu | màu xanh lá |
Kích hoạt rửa mắt bởi | Cờ Đẩy tay cầm |
Vật liệu xử lý rửa mắt | Thép không gỉ |
Vật liệu tô lông mi | Không có bát |
Vật liệu lắp | Thép mạ kẽm |
Đầu Dia. | 11 " |
Chiều cao | 96 " |
Gắn kết | Sàn nhà |
Vật liệu ống | Thép không gỉ |
Đầu vòi hoa sen được kích hoạt bởi | Hãy kéo cái tay cầm |
Vật liệu đầu vòi hoa sen | Nhựa ABS |
Nhiệt độ. Điều khiển | Cáp nhiệt theo dõi tự điều chỉnh |
Chất liệu van | Đồng thau mạ Chrome |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.71 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 259.84 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.